Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Extérieur Diamètre37 mm
- Global Largeur13 mm
- Poids0.04 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles K32X37X13F présente un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur totale de 13 mm, une fermeture ouverte et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend idéal pour les applications de rotation de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantK32X37X13F
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Capacité de charge dynamique radiale15.2 kN
- Capacité de charge statique radiale24.4 kN
- SérieK