Motion
K35X42X20H
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI05731171
N° MFRK35X42X20H
Prix29.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI05731171
N° MFRK35X42X20H
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
Prix29.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description longue
    L’ensemble de cage à aiguilles K35X42X20H présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur de 20 mm et un poids de 0.08 lb, ce qui le rend adapté aux applications exigeantes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K35X42X20H
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30.4 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    48.5 kN
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K35X42X20H CAGE ET ROULEAU