Motion
NAO25X40X17

JTEKT KOYO (NRB)
NAO25X40X17

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 17 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731208
N° MFRNAO25X40X17
Prix81.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
NAO25X40X17

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 40 mm, largeur de 17 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731208
N° MFRNAO25X40X17
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
Prix81.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAO25X40X17
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    34.9 kN
  • Série
    NAO

Aperçu

Description du fabricant
NAO25X40X17 COURIÈRE UNIE CAGED BRG