Motion
K.81207TVPB

JTEKT KOYO (NRB)
K.81207TVPB

Palier de butée - DI 35 mm, DI 62 mm, cage en polymère
N° D’ARTICLE MI05731216
N° MFRK.81207TVPB
Prix169.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
K.81207TVPB

Palier de butée - DI 35 mm, DI 62 mm, cage en polymère
N° D’ARTICLE MI05731216
N° MFRK.81207TVPB
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
Prix169.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    7.50 mm
  • Poids
    0.055 kg

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1074
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Rpm max.
    5300 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
K.81207TVPB ROULEAU CYLINDRIQUE DE POUSSÉE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer