Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Extérieur Diamètre95 mm
- Largeur totale1 mm
- Poids0.28 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1074
- Type d’alésageRonde
- Type de roulement compatiblePoussée du rouleau à aiguilles
- DescriptionRondelle de butée
- LubrificationPrévention de la rouille
- Numéro CUP du fabricant605790269325
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- Plage de température de fonctionnement-30 à 110 °C
- Type de palier de butéeRondelles de roulement de butée de rouleau
- CUP_NON605790269325
- Type de rondelleRondelle de butée
Aperçu
- Rondelle de butée pour utilisation avec les ensembles de galets et cages à aiguilles de butée de la série Koyo Torrington NTA dans les applications où les composants adjacents ne peuvent pas servir de chemins de roulement
- Acier au chrome durci pour plus de durabilité et de résistance à la déformation sous des charges lourdes
- Voies de circulation affleurantes pour des vitesses plus élevées et une plus grande précision de course que les voies de circulation non affleurantes