Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids0.12 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureScellé
- Type de coupelle dessinéeExtrémités ouvertes
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Type de lubrificationGraisse
- Numéro CUP du fabricant605790270246
- Rpm max.4900 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-22 à 230 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieHK
- Normes respectéesANSI/ABMA 18.1 / DIN 618 / ISO 3245 / JIS B 1536
- Type de roulementRoulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- CUP_NON605790270246
Aperçu
- Roulement à rouleaux à pointeau à coupelle tirée pour les applications avec des charges dynamiques élevées
- La coquille extérieure (coupelle) en acier dessiné a une section transversale réduite pour une utilisation dans les espaces restreints
- La cage en acier guide et espace uniformément les rouleaux pour réduire la friction, les vibrations et le bruit
- Rouleaux en acier au chrome à haute teneur en carbone durcis pour une tolérance à la chaleur et une durabilité sous des charges lourdes
- Joints de contact à lèvres aux deux extrémités pour aider à retenir les lubrifiants et exclure les contaminants