Motion
RNAO16X24X13

JTEKT KOYO (NRB)
RNAO16X24X13

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731255
N° MFRRNAO16X24X13
Prix38.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
RNAO16X24X13

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731255
N° MFRRNAO16X24X13
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
Prix38.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RNAO16X24X13
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10.1 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    13.5 kN
  • Série
    ARNO

Aperçu

Description du fabricant
RNAO16X24X13 COURIÈRE UNIE CAGED BRG