Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre3 po
- Diamètre du tampon3 po
- Diamètre de la roue3 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifFinition torsadée
- ApplicationFinition
- Type de revêtementNon tissé
- CouleurHavane
- GradeGrossière
- Quantité de colis du fabricant25.000
- Numéro de stock du fabricant04G302
- Numéro CUP du fabricant662980005781
- Rpm max.28000
- Type de montageTR
- Quantité du colis25.000
- CUP_NON662980005781
Aperçu
- Excellent pour travailler dans des endroits confinés
- Longue durée de vie
- La construction non tissée se conformera à la pièce.
- Bouton « TR » en plastique pour un montage rapide Produit une finition de surface uniforme