Motion
04L300
TECHNOLOGIES DE SURFACE WALTER Disque de nettoyage et de décapage - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur noire
N° D’ARTICLE MI05731369
N° MFR04L300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TECHNOLOGIES DE SURFACE WALTER Disque de nettoyage et de décapage - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur noire
N° D’ARTICLE MI05731369
N° MFR04L300
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre du tampon
    3 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Finition torsadée
  • Application
    Finition
  • Type de revêtement
    Nettoyer et décaper
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Très grossière
  • Quantité de colis du fabricant
    10.000
  • Numéro de stock du fabricant
    04L300
  • Numéro CUP du fabricant
    662980094792
  • Rpm max.
    28000
  • Type de montage
    TR
  • Quantité du colis
    10.000
  • CUP_NON
    662980094792

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE FX 04L300 3 po
  • Excellent pour travailler dans des endroits confinés
  • Longue durée de vie
  • Nettoie sans endommager la surface