Motion
04U321
Disque de finition WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 3 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, couleur grise
N° D’ARTICLE MI05731372
N° MFR04U321
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de finition WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 3 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, couleur grise
N° D’ARTICLE MI05731372
N° MFR04U321
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre du tampon
    3 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Finition torsadée
  • Application
    Finition
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    2SF
  • Quantité de colis du fabricant
    10.000
  • Numéro de stock du fabricant
    04U321
  • Numéro CUP du fabricant
    662980890707
  • Rpm max.
    15100
  • Type de montage
    TR
  • Quantité du colis
    10.000
  • CUP_NON
    662980890707

Aperçu

Description du fabricant
04U321 DISQUE À TORSION BLENDEXU 3, 2S-F
  • Polyvalent, durable, superbe finitionLe système Quick-Change Twist facilite et accélère le changement des disques
  • Élimine les temps d’arrêt et maximise la productivité
  • Sans chargement, flexible