Motion
04X302
TORSADÉ 3 po TORSADÉ Plaquettes d’appui - MOYEN
N° D’ARTICLE MI05731376
N° MFR04X302
Prix50.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TORSADÉ 3 po TORSADÉ Plaquettes d’appui - MOYEN
N° D’ARTICLE MI05731376
N° MFR04X302
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
Prix50.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tampon
    3 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Plastique
  • Couleur
    Orange
  • Quantité de colis du fabricant
    1.000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980110560
  • Quantité du colis
    1.000
  • CUP_NON
    662980110560

Aperçu

Description du fabricant
BLOC D'APPUI DE 04X302 3 PO - MOYEN
  • Coussinets de renfort en polyuréthane de haute qualité; tige amovible de 1/4 po (1/4 po-20); construction en polyuréthane moulé. Mandrin amovible. La conception de la surface assure un soutien uniforme du disque.