Motion
06F506
Disque réglable - Type 27S, 5 po Diamètre du disque, 60 grains, 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI05731383
N° MFR06F506
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque réglable - Type 27S, 5 po Diamètre du disque, 60 grains, 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI05731383
N° MFR06F506
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Filetage du trou central Taille  
    5/8 po
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disque à rabat
  • Application
    Mélange
  • Type d’arbre
    Mise en marche
  • Matériau de support
    Garniture écologique
  • Type de liaison
    Enduit
  • Type de revêtement
    Abrasif enduit
  • Mot-clé de description
    Disque réglable
  • Type de disque à lamelles
    Type 27S
  • À utiliser avec
    Meuleuse Ironman
  • Matériel du formulaire
    Disque à rabat
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    10.000
  • Numéro de stock du fabricant
    06F506
  • Numéro CUP du fabricant
    662980202845
  • Rpm max.
    12200 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Qté du colis
    10.000
  • Quantité du colis
    10.000
  • Série
    Acier inoxydable ENDURO-FLEX
  • Trimmable
    Trimmable
  • CUP_NON
    662980202845

Aperçu

Description du fabricant
06F506 5 PO GR60 ENDURO-FLEX-ST M
  • Solution de finition en une seule étape pour réduire les coûts; meulage silencieux sans vibrations; moyeu surélevé pour toutes les brides arrière de meuleuse standard; performance supérieure, coupe à froid, sans chargement; endos garnissable Eco-Trim allonge la durée de vie du disque jusqu’à 3 fois; sécuritaire et facile à tailler;
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good