Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5/8 po-11
- Roue Diamètre4-1/4 po
- Largeur de roue4-1/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain40
- Numéro de stock du fabricant07J424
- Numéro CUP du fabricant662980179468
- Rpm max.3800
- Quantité du colis1.000
- CUP_NON662980179468
Aperçu
- Chiffon abrasif de la plus haute qualité industrielle
- Ne se chargera pas et ne vernira pas
- Pour utilisation sur : aluminium, acier inoxydable, acier