Motion
07J446
4-1/4 PO X4 GR.60 Fûts à rabat COOLCUT PK10
N° D’ARTICLE MI05731418
N° MFR07J446
Prix158.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4-1/4 PO X4 GR.60 Fûts à rabat COOLCUT PK10
N° D’ARTICLE MI05731418
N° MFR07J446

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix158.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po-11
  • Roue Diamètre  
    4-1/4 po
  • Largeur de roue
    4-1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    07J446
  • Numéro CUP du fabricant
    662980205617
  • Rpm max.
    3800
  • Quantité du colis
    1.000
  • CUP_NON
    662980205617

Aperçu

Description du fabricant
07J446 4-1/4X4 GR.60 TAMBOUR À RABAT
  • Chiffon abrasif de la plus haute qualité industrielle
  • Ne se chargera pas et ne vernira pas
  • Pour utilisation sur : aluminium, acier inoxydable, acier
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon