Motion
07M446
TIGE BLENDEX 4-1/2 PO HG
N° D’ARTICLE MI05731428
N° MFR07M446
Prix230.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TIGE BLENDEX 4-1/2 PO HG
N° D’ARTICLE MI05731428
N° MFR07M446

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix230.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po-11
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Largeur de roue
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Numéro de stock du fabricant
    07M446
  • Numéro CUP du fabricant
    662980646885
  • Rpm max.
    3800
  • Quantité du colis
    1.000
  • CUP_NON
    662980646885

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR BLENDEX 07M446 4-1/4 HG
  • Barils longue durée
  • Offre des finitions uniformes et uniformes
  • Pour utilisation sur : aluminium, laiton, cuivre, autres alliages, acier inoxydable