Motion
07T700 7" QUICK STEP FELT DISC

WALTER SURFACE TECH
07T700 7" QUICK STEP FELT DISC

DISQUE EN FEUTRE À PAS RAPIDE DE 7 PO, PAQUET DE 5
N° D’ARTICLE MI05731451
N° MFR07T700 7" QUICK STEP FELT DISC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
07T700 7" QUICK STEP FELT DISC

DISQUE EN FEUTRE À PAS RAPIDE DE 7 PO, PAQUET DE 5
N° D’ARTICLE MI05731451
N° MFR07T700 7" QUICK STEP FELT DISC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    7 po

Détails

  • Type de connecteur
    Tampon d’appui
  • Numéro CUP du fabricant
    662980136089
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Tampon d’appui
  • Quantité du colis
    5.000
  • Matériau du tampon
    Feutre
  • CUP_NON
    662980136089

Aperçu

Description du fabricant
07T700 7" QUICK STEP FELT DISC
  • Idéal pour les travaux de finition de miroirs; Pour une utilisation sur : aluminium, acier inoxydable, acier; Pour la production de finitions hautement raffinées; Pour l’élimination des égratignures mineures; Pour la production d’un fini miroir; Mise à niveau des finitions no 4 ; Disques en feutre mérinos haute densité résistants pour tous les travaux de finition et de polissage lourds.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon