Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po -11
- Trou central DiamètreFILETÉ
- Poids0.18 lb
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreMise en marche
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionMeule et meule coupante
- À utiliser avecMeuleuse d’angle
- Type de formulaireDisque
- GradeA-24-COMBO
- Numéro de grain24
- Numéro de stock du fabricant08B507
- Numéro CUP du fabricant662980029664
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.12200 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis10.000
- Poste27S
- CUP_NON662980029664
- Type de roue27S
Aperçu
- Coupe rapide et libre; maintenir leur tranchant plus longtemps que la comparaison; pour une utilisation sur : fonte, acier; nettoyage; façonnage;