Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po -11
- Trou central DiamètreDROIT
- Poids1.98 lb
- Roue Diamètre9 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreÀ visser
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionMeule
- À utiliser avecMeuleuse d’angle
- Type de formulaireDisque
- GradeA-16-X
- Numéro de grain16
- Numéro de stock du fabricant08K906
- Numéro CUP du fabricant662980196618
- MatérielOxyde d’aluminium/zircone
- Rpm max.6600 tr/min
- Type de minérauxZircone
- Quantité du colis10.000
- Poste28
- CUP_NON662980196618
- Type de roue28
Aperçu
- Rendement exceptionnel, productivité la plus élevée; Garantit les coûts de meulage les plus bas dans l'ensemble; taux de retrait le plus élevé, durée de vie la plus longue; montage rapide et facile à visser sur des diamètres de 4 1/2 et 5 po; ébavurage; applications de meulage robustes; préparation des bords de soudure; sculptage; Pour utilisation sur : acier inoxydable, acier. Le HP XX s’appuie sur les dernières avancées en matière de grains abrasifs, de collage et de technologie de fabrication pour réduire considérablement vos coûts totaux de meulage. Avec la durée de vie la plus longue de notre gamme de meules et l’élimination extrêmement agressive des matériaux, HP XX.