Motion
12E324 6X3/4 36GR ROUE GR BANCAIRE

WALTER SURFACE TECH
12E324 6X3/4 36GR BENCH GR WHEEL

MEULE DE BANC 36GR , 6 PO X 3/4 PO
N° D’ARTICLE MI05731656
N° MFR12E324 6X3/4 36GR BENCH GR WHEEL
Prix54.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
12E324 6X3/4 36GR BENCH GR WHEEL

MEULE DE BANC 36GR , 6 PO X 3/4 PO
N° D’ARTICLE MI05731656
N° MFR12E324 6X3/4 36GR BENCH GR WHEEL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix54.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Poids
    0.058 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    3/4 po

Détails

  • Type d’arbre
    Mise en marche
  • Couleur
    Gris/Noir
  • Grade
    36 Grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Numéro CUP du fabricant
    662980077412
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4100 tr/min
  • Quantité du colis
    1.000
  • CUP_NON
    662980077184
  • Type de roue
    1

Aperçu

Description du fabricant
12E324 6X3/4 36GR ROUE GR BANCAIRE
  • Excellente durée de vie des meules; performance exceptionnelle; meule polyvalente; pour utilisation sur : carbure, acier; meulage général sur meuleuses de banc et de piédestal; durables et fiables, nos meules de banc sont parfaites pour le travail de meulage général sur meuleuses de banc et de piédestal. Toutes les roues sont fournies avec des bagues de réduction imbriquées pour s’adapter aux arbres 1”, 3/4”, 5/8” et 1/2” .
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon