Motion
12E537 8X7/8 60GR ROUE GR BANCAIRE

WALTER SURFACE TECH
12E537 8X7/8 60GR BENCH GR WHEEL

MEULE DE BANC 60GR , 8 PO X 7/8 PO
N° D’ARTICLE MI05731662
N° MFR12E537 8X7/8 60GR BENCH GR WHEEL
Prix96.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
12E537 8X7/8 60GR BENCH GR WHEEL

MEULE DE BANC 60GR , 8 PO X 7/8 PO
N° D’ARTICLE MI05731662
N° MFR12E537 8X7/8 60GR BENCH GR WHEEL
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
Prix96.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Poids
    3.5 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Épaisseur de la roue
    7/8 po

Détails

  • Type d’arbre
    Mise en marche
  • Couleur
    Gris/Noir
  • Grade
    60 Fine
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro CUP du fabricant
    662980121559
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Quantité du colis
    1.000
  • CUP_NON
    662980121559
  • Type de roue
    1

Aperçu

Description du fabricant
12E537 8X7/8 60GR ROUE GR BANCAIRE
  • Excellente durée de vie des meules; performance exceptionnelle; meule polyvalente; pour utilisation sur : carbure, acier; meulage général sur meuleuses de banc et de piédestal; durables et fiables, nos meules de banc sont parfaites pour le travail de meulage général sur meuleuses de banc et de piédestal. Toutes les roues sont fournies avec des bagues de réduction imbriquées pour s’adapter aux arbres 1”, 3/4”, 5/8” et 1/2” .