Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tampon4 po
- Taille du filetage5/8"-11
- Poids0.31 lb
Détails
- Matériau du corpsPlastique
- CouleurOrange
- Quantité de colis du fabricant1.000
- Numéro CUP du fabricant662980177419
- Type de montageÀ visser
- Quantité du colis1.000
- CUP_NON662980177419
Aperçu
- Flexibilité ultime; Fait de plastique de haute qualité résistant aux chocs; Plastique de haute qualité résistant aux chocs avec une flexibilité ultime. Complet avec écrou de serrage de 5/8 po-11.