Motion
15D035
4 PO X 3/8 PO-24 TAMPON D’APPUI
N° D’ARTICLE MI05731723
N° MFR15D035
Prix21.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4 PO X 3/8 PO-24 TAMPON D’APPUI
N° D’ARTICLE MI05731723
N° MFR15D035
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
Prix21.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tampon
    4 po
  • Taille du filetage
    3/8"-24
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Plastique
  • Couleur
    Orange
  • Quantité de colis du fabricant
    1.000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980178256
  • Type de montage
    À visser
  • Quantité du colis
    1.000
  • CUP_NON
    662980178256

Aperçu

Description du fabricant
BLOC D'APPUI DE 15D035 4 PO 3/8 -24
  • Flexibilité ultime; Fait de plastique de haute qualité résistant aux chocs; Plastique de haute qualité résistant aux chocs avec une flexibilité ultime. Complet avec écrou de serrage de 5/8 po-11.