Motion
15E164
Jantes à rabat 2 EN 1 DE 3 X 1-3/4 PO
N° D’ARTICLE MI05731727
N° MFR15E164
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jantes à rabat 2 EN 1 DE 3 X 1-3/4 PO
N° D’ARTICLE MI05731727
N° MFR15E164
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Description longue
    La 15E164 est une meule à lamelles fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, dotée d’une tige de 1/4 po, d’un diamètre de meule de 3 po, d’une largeur de roue de 1-3/4 po, d’une vitesse maximale de 8,000 tr/min et d’un poids de 0.22 lb, idéal pour la préparation de surface et le mélange.
  • Numéro de stock du fabricant
    15E164
  • Numéro CUP du fabricant
    662980104194
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    662980104194

Aperçu

Description du fabricant
15E164 3X1-3/4 FINE 2IN1 FLAP WHL
  • Combinez deux étapes de finition en une seule; retirez le matériau et donnez un fini satiné; pour le mélange final et le travail de grainage; pour le polissage des bords et l’ébavurage léger; pour enlever les égratignures légères et les marques de manipulation; à utiliser avec les meuleuses à manche droit et à matrice; les meules à lamelles 2 en 1 de s’enlèvent du matériau presque aussi rapidement que les meules à lamelles ordinaires tout en laissant un fini plus fin grâce au matériau non tissé entre chaque lamelle de ponçage. Excellent pour la finition des travaux.