Motion
15E296
Jantes à rabat 2 EN 1 X-FINE de 6 po x 1 po
N° D’ARTICLE MI05731730
N° MFR15E296
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jantes à rabat 2 EN 1 X-FINE de 6 po x 1 po
N° D’ARTICLE MI05731730
N° MFR15E296

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Description longue
    La 15E296 est une meule à lamelles fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, avec un diamètre de meule de 6 po, une largeur de meule de 1 po, une vitesse maximale de 3,600 tr/min et un poids de 0.57 lb, adapté au meulage et à la finition sur banc à usage intensif.
  • Numéro de stock du fabricant
    15E296
  • Numéro CUP du fabricant
    662980036563
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    662980036563

Aperçu

Description du fabricant
15E296 6X1 ROUE À RABAT X-FINE 2IN1
  • Combinez deux étapes de finition en une seule; retirez le matériau et donnez un fini satiné; pour le mélange final et le travail de grainage; pour le polissage des bords et l’ébavurage léger; pour enlever les égratignures légères et les marques de manipulation; à utiliser avec les meuleuses à manche droit et à matrice; les meules à lamelles 2 en 1 de s’enlèvent du matériau presque aussi rapidement que les meules à lamelles ordinaires tout en laissant un fini plus fin grâce au matériau non tissé entre chaque lamelle de ponçage. Excellent pour la finition des travaux.