Motion
15F004
Jantes à rabat GR40 COOLCUT 1-1/2 po x 3/8 po
N° D’ARTICLE MI05731735
N° MFR15F004
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jantes à rabat GR40 COOLCUT 1-1/2 po x 3/8 po
N° D’ARTICLE MI05731735
N° MFR15F004

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur de roue
    3/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    40
  • Description longue
    La 15F004 est une meule à lamelles fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain de 40 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 1-1/2 po, une largeur de meule de 3/8 po, une vitesse maximale de 25,000 tr/min et un poids de 0.02 lb, idéal pour l’ébavurage et le meulage agressifs.
  • Numéro de stock du fabricant
    15F004
  • Numéro CUP du fabricant
    662980322642
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    662980322642

Aperçu

Description du fabricant
ROUE À LAMELLES 15F004 11/2X3/8.GR40
  • Brides à utiliser sur les meuleuses d’établi incluses; Chiffon abrasif de la plus haute qualité industrielle; Nombre optimal de lamelles; Pour le façonnage, l’ébarbage et le sciage à usage général; Pour les petits travaux de finition et de mélange; Utiliser avec les meuleuses d’arbre droit ou d’établi; Les meules à lamelles Coolcut s’avèrent idéales pour le mélange, le façonnage et l’ébarbage à usage général. Ils sont fabriqués à partir de grains abrasifs de la plus haute qualité et sont parfaitement équilibrés pour fournir un fini satiné uniforme et granulé. Peu importe l’application, les jantes à rabat Coolcut s’avèrent toujours d’excellents résultats.