Motion
15F058
Jantes à rabat GR80 COOLCUT 1 po x 3/8 po
N° D’ARTICLE MI05731737
N° MFR15F058
Prix8.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jantes à rabat GR80 COOLCUT 1 po x 3/8 po
N° D’ARTICLE MI05731737
N° MFR15F058
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
Prix8.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Largeur de roue
    3/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La 15F058 est une meule à lamelles fabriquée avec un matériau abrasif à base d’oxyde d’aluminium et un grain de 80 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de roue de 3/8 po, une vitesse maximale de 30,000 tr/min et un poids de 0.09 lb, adapté aux applications de mélange.
  • Numéro de stock du fabricant
    15F058
  • Numéro CUP du fabricant
    662980255773
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    662980255773

Aperçu

Description du fabricant
15F058 1X3/8 GR80 ROUE À RABAT
  • Brides à utiliser sur les meuleuses d’établi incluses; Chiffon abrasif de la plus haute qualité industrielle; Nombre optimal de lamelles; Pour le façonnage, l’ébarbage et le sciage à usage général; Pour les petits travaux de finition et de mélange; Utiliser avec les meuleuses d’arbre droit ou d’établi; Les meules à lamelles Coolcut s’avèrent idéales pour le mélange, le façonnage et l’ébarbage à usage général. Ils sont fabriqués à partir de grains abrasifs de la plus haute qualité et sont parfaitement équilibrés pour fournir un fini satiné uniforme et granulé. Peu importe l’application, les jantes à rabat Coolcut s’avèrent toujours d’excellents résultats.