Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po -11
- Trou central DiamètreFILETÉ
- Poids0.14 lb
- Roue Diamètre6 po
Détails
- ApplicationMélange
- Type d’arbreMise en marche
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionIdéal pour les surfaces inégales
- À utiliser avecMeuleuse d’angle
- Type de formulaireDisque
- Numéro de grain60
- Numéro de stock du fabricant15L606
- Numéro CUP du fabricant662980261217
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.10200 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis25.000
- Poste29S
- CUP_NON662980261217
- Type de roue29S
Aperçu
- Motif Diamond-Cut - retrait élevé, meulage à froid; solution de finition en une seule étape pour réduire les coûts; meulage de divers métaux sans gougeage; retrait des soudures et laisser un fini lisse; travail sur des surfaces courbées; pour une utilisation sur : aluminium, acier inoxydable, acier; métaux non ferreux; FLEXCUT, la meule flexible la plus populaire depuis plus de 25 ans, est spécialement formulée pour offrir un retrait supérieur sur tous les métaux ferreux et non ferreux sans obstruction ni chargement.