Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tampon7 po
- Taille du filetage5/8"-11
- Poids0.49 lb
Détails
- Matériau du corpsPlastique
- CouleurNoir
- Quantité de colis du fabricant1.000
- Numéro CUP du fabricant662980196649
- Type de montageÀ visser
- Quantité du colis1.000
- CUP_NON662980196649
Aperçu
- Assure une ventilation efficace pour le meulage à froid; forme spéciale de soucoupe avec endos nervuré; coussinet standard, couleur noire