Motion
15M064
6" TURBO PAD - BLACK
N° D’ARTICLE MI05731762
N° MFR15M064
Prix52.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6" TURBO PAD - BLACK
N° D’ARTICLE MI05731762
N° MFR15M064
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
Prix52.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tampon
    6 po
  • Taille du filetage
    5/8"-11
  • Poids
    0.53 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Quantité de colis du fabricant
    1.000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980188002
  • Type de montage
    À visser
  • Quantité du colis
    1.000
  • CUP_NON
    662980188002

Aperçu

Description du fabricant
15M064 6" TURBO ACTION PAD
  • Assure une ventilation efficace pour le meulage à froid; forme spéciale de soucoupe avec endos nervuré; coussinet standard, couleur noire; coussinet spécial en forme de soucoupe avec endos nervuré, assure un flux d’air continu entre le coussinet et le disque pour un fonctionnement à froid et une longue durée de vie du disque.