Motion
15P708
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 7 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en alumine de zircone, grain 80 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI05731770
N° MFR15P708
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage WALTER SURFACE TECHNOLOGIES - 7 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en alumine de zircone, grain 80 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI05731770
N° MFR15P708
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Diamètre du tampon
    7 po
  • Diamètre de la roue
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Disque abrasif
  • Application
    Ponçage
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    25.000
  • Numéro de stock du fabricant
    15P708
  • Numéro CUP du fabricant
    662980566480
  • Rpm max.
    8600
  • Type de montage
    À visser
  • Quantité du colis
    25.000
  • CUP_NON
    662980566480

Aperçu

Description du fabricant
DISQUES DE SABLE DE 15P708 7 PO GR80 SURCOUPÉS
  • Grains abrasifs appliqués par procédé électrostatique
  • Adhérence haute résistance à la chaleur pour une durée de vie plus longueFournit des finitions de qualité constanteLe grain de zircon pour éliminer plus de matériaux plus rapidement