Motion
10440
Mouchoirs Safe-T-Gard ─ Interfold, blancs, nombre de mouchoirs 200
N° D’ARTICLE MI05733608
N° MFR10440
Prix184.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mouchoirs Safe-T-Gard ─ Interfold, blancs, nombre de mouchoirs 200
N° D’ARTICLE MI05733608
N° MFR10440

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix184.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tissu
    10.000 po
  • Largeur du tissu
    4.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le distributeur de papier hygiénique entreplié Safe-T-Gard et le système de récipients sont parfaits pour toutes les installations où l’hygiène et l’image des toilettes sont une préoccupation principale. Ce système pratique convertit les portes des toilettes en sorties sans contact ou offre une barrière hygiénique et élimine le besoin de laisser une poubelle près de la porte. La poubelle accepte un revêtement de poubelle standard pour favoriser la propreté. Le système de mouchoirs pour porte Safe-T-Gard est le complément parfait aux distributeurs automatiques de serviettes électroniques à montage mural enMotion® ou enMotion® encastré.
  • Type de boîte
    Interplié
  • Couleur
    Blanc
  • À utiliser avec
    GP#59502, GP#59503, GP#59506, GP#59508, GP#59509, GP#59513
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de tissus
    200

Aperçu

Description du fabricant
10440 TISSUS ENTREPLIÉS SAFE-T-GARD 200/4