Spécifications
Dimensions
- Longueur d’essuyage250 pi
Détails
- Détails supplémentairesLe rouleau double recrêpé (DRC) de poids moyen go-Rag® est conçu pour être utilisé dans le distributeur automatisé goRag® dont la technologie offre une efficacité supérieure à celle des chiffons en tissu. Le format goRag® remplace le gaspillage de paquets et de paquets en vrac en distribuant « exactement ce dont vous avez besoin » pour accomplir le travail. Le système automatisé goRag est alimenté par quatre piles D standard de longue durée, ce qui permet un entretien facile et faible, et distribue 5 options d’essuie-glaces différentes pour des besoins d’essuyage spécifiques. Il est conçu pour être monté stratégiquement près des travailleurs. L’armoire durable de grande capacité comprend un mécanisme de verrouillage pour éliminer le vol, protéger les essuie-glaces contre les contaminants en suspension dans l’air et réduire le temps perdu à manipuler les chiffons
- Type de lingette de nettoyageTout usage, poids moyen
- CouleurBlanc
- À utiliser avecGP#59464, GP#59465
- Page de produit du fabricant
- Traité ou secSèche
- Essuyer le matériauDouble crêpe (DRC)
- Présentation des lingettesRouleau