Motion
29000
Lingette industrielle ou nettoyante Brawny Industrial® - Reiforced Scrim, 4 épaisseurs, Nombre de lingettes : 80
N° D’ARTICLE MI05733664
N° MFR29000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lingette industrielle ou nettoyante Brawny Industrial® - Reiforced Scrim, 4 épaisseurs, Nombre de lingettes : 80
N° D’ARTICLE MI05733664
N° MFR29000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur d’essuyage
    13.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’essuie-tout Brawny Industrial® 4 épaisseurs pour canevas en papier léger est fabriqué à partir de matériaux renforcés de canevas pour un rendement solide lorsqu’il est mouillé et essuyé. Conçu pour des tâches telles que le nettoyage à base d’eau, les lubrifiants légers, les petites pièces et l’épissure de câbles, cet essuie-tout, lorsqu’il est mouillé, résiste bien pour faciliter l’essuyage et le nettoyage. Ces essuie-tout sont dotés d’une conception 1/4-fold qui permet une distribution rapide d’un ou de plusieurs essuie-tout à la fois et sont offerts dans notre populaire emballage en polyéthylène résistant à l’humidité, peu encombrant.
  • Type de lingette de nettoyage
    Renforcé
  • Couleur
    Blanc
  • Type de pliage
    1/4 Pliage
  • À utiliser avec
    GP n° 54300
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de lingettes
    80
  • Pli
    4
  • Essuyer le matériau
    Scrim renforcé
  • Présentation des lingettes
    Plier

Aperçu

Description du fabricant
29000 ESSUIE-TOUT BRAWNY INDUSTRIEL SRM 1/4 FL