Motion
44500
Lingette industrielle ou nettoyante Brawny Industrial® - Cellulose, Nombre de lingettes : 200
N° D’ARTICLE MI05733740
N° MFR44500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lingette industrielle ou nettoyante Brawny Industrial® - Cellulose, Nombre de lingettes : 200
N° D’ARTICLE MI05733740
N° MFR44500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’essuyage
    13.250 po
  • Largeur d’essuyage
    9.000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ce chiffon léger à usage général Brawny Industrial® est fabriqué à partir de cellulose collée à l’airlaid pour offrir un remplacement exceptionnel du chiffon avec une grande capacité pour les tâches de nettoyage à l’huile et à la graisse. Ce matériau d’essuie-glace est un meilleur essuie-glace humide que les substrats DRC et égal à DRC pour l’essuyage de l’huile et de la graisse. Le papier aéré doux avec un bon volume en fait également un choix populaire pour les tâches d’entretien des machines. Ces essuie-tout sont offerts en rouleau à tirage central pour un accès rapide et facile.
  • Type de lingette de nettoyage
    Tout usage, poignée centrale, poids léger
  • Couleur
    Blanc
  • À utiliser avec
    GP n° 54050
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    073310445007
  • Nombre de lingettes
    200
  • Quantité de colis par caisse
    6 rouleaux
  • CUP_NON
    073310445007
  • Essuyer le matériau
    Cellulose
  • Présentation des lingettes
    Rouleau à traction centrale

Aperçu

Description du fabricant
44500 ESSUIE-GLACES BRAWNY INDUSTMEDDUTY AIRLITE