Motion
46560
Mouchoirs Angel Soft ps Ultra® - Boîte cubique, blanc, 2 épaisseurs, nombre de mouchoirs 96
N° D’ARTICLE MI05733742
N° MFR46560
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mouchoirs Angel Soft ps Ultra® - Boîte cubique, blanc, 2 épaisseurs, nombre de mouchoirs 96
N° D’ARTICLE MI05733742
N° MFR46560
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tissu
    8.500 po
  • Largeur du tissu
    7.600 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le mouchoir Angel Soft ps Ultra® offre une douceur et une qualité supérieures pour un confort à la maison loin de la maison. Ce mouchoir blanc doux à 2 épaisseurs de première qualité offre une solution pour les établissements qui cherchent à améliorer l’image. Vos invités seront vraiment touchés lorsqu’ils découvriront les mouchoirs Angel Soft ps Ultra® parmi leurs commodités. Ce mouchoir apporte une touche de luxe supplémentaire à notre gamme haut de gamme. Parfait pour une utilisation dans les hôtels de luxe, les restaurants gastronomiques, les meilleurs casinos et les bureaux de direction. Montrez aux clients que vous vous souciez d’utiliser le meilleur. Dimensions de la boîte individuelle (L x L x H) : 4.375 po x 4.375” x 5.25 po.
  • Type de boîte
    Boîte à cubes
  • Couleur
    Blanc
  • À utiliser avec
    GP n° 57540
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de tissus
    96
  • Pli
    2

Aperçu

Description du fabricant
46560 CUBE FACIAL ANGEL SOFT PS ULTRA 96