Spécifications
Dimensions
- Longueur du tissu8.850 po
- Largeur du tissu7.650 po
Détails
- Détails supplémentairesVous pouvez maintenant dérouler le tapis blanc pour vos clients en offrant le luxe de la douceur et de l’apparence à la maison et l’assurance d’une marque de qualité reconnue à l’échelle nationale! Angel Soft ps est la marque de mouchoirs haut de gamme qui offre l’apparence et la douceur aux clients d’affaires et aux employés exigeants d’aujourd’hui. Que vous gériez une propriété hôtelière, un restaurant ou un immeuble de bureaux haut de gamme, vous voulez faire une impression positive sur vos clients ou locataires, à chaque fois. L’une des façons les plus simples et les plus infaillibles d’impressionner les gens à un coût minimal est d’offrir à vos clients des marques familières et de qualité à utiliser dans vos installations. Dimensions de la boîte individuelle 4 3/8 po x 4 3/8 po x 5 1/4 po
- Type de boîteBoîte à cubes
- CouleurBlanc
- À utiliser avecGP n° 57540
- Page de produit du fabricant
- Nombre de tissus96