Motion
47047
Couvre-siège de toilette Safe-T-Gard ─ 1/4, blanc, jetable dans les toilettes, 200 couvercles
N° D’ARTICLE MI05733744
N° MFR47047
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couvre-siège de toilette Safe-T-Gard ─ 1/4, blanc, jetable dans les toilettes, 200 couvercles
N° D’ARTICLE MI05733744
N° MFR47047
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    17.000 po
  • Largeur
    14.500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Dans le cadre de notre offre de couvre-sièges, ces couvre-sièges blancs et propres offrent une protection à un coût économique. Nos couvre-sièges de qualité sont dotés d’une conception 1/4-fold pour la distribution à partir de nos plus petits distributeurs peu encombrants et offrent une alternative économique aux couvre-sièges de fortune inutiles comprenant du papier de soie ou des serviettes coûteux préparés par les clients lorsque de vrais couvre-sièges ne sont pas fournis. De plus, ils réduisent les coûts de main-d’œuvre et d’entretien associés aux obstructions du système et aux déchets des toilettes. Offrez à vos clients la protection et la commodité de ces couvre-sièges sanitaires faciles à distribuer.
  • Configuration du pliage
    1/4
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Papier
  • Nombre de couvertures
    200
  • À utiliser avec
    GP n° 57726
  • Couleur du couvre-siège de toilette
    Blanc

Aperçu

Description du fabricant
47047 HOUSSES DE SIÈGE SAFE-T-GARD 1/4 PLI 2