Spécifications
Dimensions
- Profondeur6.750 po
- Hauteur10.500 po
- Largeur10.500 po
Détails
- Détails supplémentairesLes distributeurs de papier hygiénique SofPull® apportent une nouvelle touche intelligente au papier hygiénique, une feuille à la fois. Cette solution tissulaire de grande capacité aide à réduire les coûts tout en améliorant l’hygiène. Les mouchoirs SofPull répondent aux directives de l’EPA pour les fibres post-consommation. (Satisfait ou dépasse les directives d’approvisionnement complètes de l’EPA) et est certifié par EcoLogo(M). Le papier hygiénique n’a pas non plus de carton extérieur ni d’emballage intérieur, ce qui permet de conserver le papier et de réduire les déchets. Le couvercle translucide indique quand un rouleau est prêt à être changé et est fabriqué en polycarbonate pour une résistance supplémentaire. Ce couvercle se charnière également au bas pour un montage et un chargement faciles. Ce distributeur convient à votre cabine avec des configurations simples, côte à côte ou superposées. Les distributeurs de papier hygiénique SofPull aident à réduire les coûts et les déchets, tout en améliorant l’hygiène... le tout en une seule traction. *Le distributeur répond à toutes les normes ADA pour la conception accessible, sauf pour le débit continu. Il peut être modifié pour un débit continu avec la buse ADA n° 56504 n° 56505
- Fini de couleur du distributeurBleu éclaboussure
- Page de produit du fabricant
- Style de montageMontage mural
- Capacité du rouleau1
- Distributeur de papier en rouleau ou en feuilleRouleau
- À utiliser avecGP#19500, GP#19510
- Type de rouleau de papier hygiéniquePoignée centrale