Motion
56508
Distributeur de papier hygiénique SofPull® – rouleau, poignée centrale, montage mural, bleu éclaboussure, capacité de rouleau 2 , 10.750 po de haut, 20.125 po de large, 7.000 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05733850
N° MFR56508
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributeur de papier hygiénique SofPull® – rouleau, poignée centrale, montage mural, bleu éclaboussure, capacité de rouleau 2 , 10.750 po de haut, 20.125 po de large, 7.000 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05733850
N° MFR56508
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    7.000 po
  • Hauteur
    10.750 po
  • Largeur
    20.125 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les distributeurs de papier hygiénique SofPull® apportent une nouvelle touche intelligente au papier hygiénique, une feuille à la fois. Cette solution tissulaire de grande capacité aide à réduire les coûts tout en améliorant l’hygiène. La disponibilité d’un deuxième rouleau permet également d’améliorer le gaspillage des rouleaux. Le papier hygiénique SofPull est certifié par EcoLogo et répond aux directives de l’EPA pour les fibres post-consommation. (Contient au moins 20 % de fibres recyclées post-consommation). Le papier hygiénique n’a pas non plus de carton extérieur ni d’emballage intérieur, ce qui permet de conserver le papier et de réduire les déchets. Le couvercle translucide indique quand un rouleau est prêt à être changé et est fabriqué en polycarbonate pour une résistance supplémentaire. Ce couvercle se charnière également au bas pour un montage et un chargement faciles. Les distributeurs de papier hygiénique SofPull aident à réduire les coûts et les déchets, tout en améliorant l’hygiène... le tout en une seule traction. *Le distributeur répond à toutes les normes ADA pour la conception accessible, sauf pour le débit continu. Il peut être modifié pour un débit continu avec la buse ADA no 56504
  • Fini de couleur du distributeur
    Bleu éclaboussure
  • Page de produit du fabricant
  • Style de montage
    Montage mural
  • Capacité du rouleau
    2
  • Distributeur de papier en rouleau ou en feuille
    Rouleau
  • À utiliser avec
    GP#19500, GP#19510
  • Type de rouleau de papier hygiénique
    Poignée centrale

Aperçu

Description du fabricant
56508 DISPN SOFPULL MOUCHOIR DOUBLE ÉCLABOUSSURE B

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif