Motion
59502
Boîte distributrice de papier hygiénique Safe-T-Gard – Boîte distributrice de papier hygiénique pour portes et poubelle, acier inoxydable brossé, 4.000 po de profondeur, 11.000 po de hauteur, 6.600 po de largeur
N° D’ARTICLE MI05733933
N° MFR59502
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîte distributrice de papier hygiénique Safe-T-Gard – Boîte distributrice de papier hygiénique pour portes et poubelle, acier inoxydable brossé, 4.000 po de profondeur, 11.000 po de hauteur, 6.600 po de largeur
N° D’ARTICLE MI05733933
N° MFR59502
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur du distributeur
    4.000 po
  • Hauteur du distributeur
    11.000 po
  • Largeur du distributeur
    6.600 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le distributeur de papier hygiénique et le système de récipients pour porte Safe-T-Gard sont parfaits pour toute installation où l’hygiène et l’image des toilettes sont une préoccupation principale. Ce système pratique convertit les portes des toilettes en sorties sans contact et élimine le besoin de laisser une poubelle près de la porte. Les dimensions de la poubelle sont de 7.4 po L x 20.5 po H x 4 po P, mesurent environ 2.1 gallons et acceptent un revêtement de poubelle standard LLD ou HMWHD de 17 po x 18 po pour favoriser la propreté. Le système de mouchoirs pour porte Safe-T-Gard est le complément parfait aux distributeurs automatiques de serviettes électroniques à montage mural enMotion® ou enMotion® encastré.
  • Fini de couleur du distributeur
    Acier inoxydable brossé
  • Type de distributeur
    Boîte distributrice de papier hygiénique et poubelle de porte
  • À utiliser avec la marque
    Georgia-Pacifique Safe-T-Gard
  • À utiliser avec le modèle
    GP n° 10440
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    073310595023
  • Fonctionnement de la distributrice d’essuie-mains
    Manuel
  • Fiche technique
    file :///C :/Users/IC064979/Downloads/Safe-T-Gard %20Tissue %20Dispenser %20Spec %20Sheet %2010-13-06.pdf

Aperçu

Description du fabricant
59502 TISSUS DISPN SAFE-T-GARD COMBO BR