Motion
5794600010

AVENTICS
5794600010

Vanne pneumatique - corps à orifice, 3 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI05743676
N° MFR5794600010
Prix57.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5794600010

Vanne pneumatique - corps à orifice, 3 ports, 2 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI05743676
N° MFR5794600010
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
Prix57.93 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    21.19 pcm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré

Aperçu

Description du fabricant
5794600010 V579-3/2NO-DA08-04-EV4