Motion
5812260130

AVENTICS
5812260130

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., solénoïde double, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI05743860
N° MFR5812260130
Prix252.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5812260130

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., solénoïde double, montage sur socle
N° D’ARTICLE MI05743860
N° MFR5812260130
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
Prix252.17 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    95.35 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5812260130 V581-5/2DS-024DC-I2-2P15-LUA-

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté