Motion
5812720100

AVENTICS
5812720100

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 3 (centre de pression) position, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05743875
N° MFR5812720100
Prix369.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5812720100

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 3 (centre de pression) position, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05743875
N° MFR5812720100
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
Prix369.80 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    74.16 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre de pression)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5812720100 V581-5/3PC-024DC-I2-2P22-HBX-

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté