Motion
5813522710

AVENTICS
5813522710

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 3 (centre d'échappement) position, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05743928
N° MFR5813522710
Prix505.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5813522710

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 3 (centre d'échappement) position, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05743928
N° MFR5813522710
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
Prix505.61 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    144.79 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre d’échappement)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M12
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5813522710 V581-5/3EC-024DC-I3-2M12-LBX-