Motion
5814180000

AVENTICS
5814180000

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI05743970
N° MFR5814180000
Prix364.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5814180000

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI05743970
N° MFR5814180000
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
Prix364.83 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    211.89 pcm
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
5814180000 V581-5/2SR-I4-1CNA-AA-X-C-T0