Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Hauteur totale83.8 mm
- Longueur totale440 mm
- Largeur totale139.4 mm
- Taille du port1/8 BSPP
- Accident vasculaire cérébral200 mm
Détails
- Type de coussinRéglable
- Style cylindreCouple magnétique
- Type de guideGuide-bille – Robuste
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Pression de fonctionnement minimale58 psi
- Plage de pression de fonctionnement58 à 116 psi
- Plage de température de fonctionnement14 à 140 °F
- Options inclusesPiston magnétique
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPP
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- SérieRTC-HD
Aperçu
- Alésage de 32 mm
- 1/8 ports BSPP
- Double action
- Avec piston magnétique
- Guide de rail à billes
- Service intensif
- Amorti pneumatique, réglable
- Easy2Combine compatible avec le kit de connexion
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capteur de débit Aventics série AF2 compatible IIOTLe capteur de débit intelligent pour une efficacité énergétique optimisée.Le nouveau capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée.
Voir la circulaire
Motion Étude de cas sur les mines Aventics Repair and ServicesUne entreprise de traitement minier qui extrait le zinc des matières premières a connu des augmentations de prix importantes pour les cylindres sans tige installés sur leur chaîne de production. Motion Les équipes Réparation et Services ont mis au point une solution de rechange concurrentielle et rentable en collaboration avec Numatics/Aventics, ce qui a permis de réaliser des économies substantielles et de maintenir la continuité opérationnelle.
Afficher l’étude de cas
Série AVENTICS AF2Le capteur de débit intelligent pour améliorer l’optimisation et l’efficacité énergétique. Le capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée. Il vous aide à optimiser la consommation d’énergie, à prévenir les temps d’arrêt de la machine et à réduire les coûts d’entretien.
Voir la circulaire- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster est une bouteille NFPA conçue pour fonctionner dans les applications les plus exigeantes
Voir la brochure