Motion
R433012162

AVENTICS
R433012162

Cylindre hydraulique haute pression NFPA - 3000 psi, 2.500 po de diamètre, montage ME5 , tige 1.000 po, filetage 3/4-16 m
N° D’ARTICLE MI05753254
N° MFRR433012162
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R433012162

Cylindre hydraulique haute pression NFPA - 3000 psi, 2.500 po de diamètre, montage ME5 , tige 1.000 po, filetage 3/4-16 m
N° D’ARTICLE MI05753254
N° MFRR433012162
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2.500 po
  • Tige - Taille du filetage
    3/4-16 M
  • Diamètre de la tige
    1.000 po

Détails

  • Type de coussin
    Aucun
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    3000 psi
  • Type de montage
    ME5
  • Style
    Hydraulique haute pression

Aperçu

Description du fabricant
R433012162 "2 1/2 ME5-HH 1"" TIGE 3/4-16M"