Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant663023060491
- CUP_NON663023060491
Aperçu
- Plaque d’extrémité en bronze : Grâce à la plaque d’extrémité en bronze, cette série est résistante à la corrosion et à l’usure, ce qui la rend idéale pour les conditions extérieures
- Durabilité : Avec un boîtier de marteau en titane et un boîtier en métal, cet outil peut résister même aux conditions les plus difficiles
- Variété : Avec plusieurs tailles d’enclume disponibles, vous pourrez trouver un outil qui convient à votre application
- Le mécanisme à double marteau assure une puissance et un équilibre constants
- Moteur à biais inversé pour aider à retirer les boulons les plus tenaces
- La lubrification par mécanisme alimenté par pression assure une couverture complète de l’outil
- Entrée NPT ½ po
- Optimisé pour une utilisation industrielle générale, MRE, rail, machinerie lourde et construction navale
- Silencieux intégral
- Garantie d’un an
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire