Motion
404-MFS

NOSHOK INC
404-MFS

Vanne à pointeau hydraulique - 200 °F, acier inoxydable électropoli 316
N° D’ARTICLE MI05757478
N° MFR404-MFS
Prix272.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
404-MFS

Vanne à pointeau hydraulique - 200 °F, acier inoxydable électropoli 316
N° D’ARTICLE MI05757478
N° MFR404-MFS
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
Prix272.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1/2 po
  • Taille de l’orifice
    0.1870 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316 électropoli
  • Type de fin
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Type
    Aiguille
  • Matériau de la vanne
    Acier inoxydable
  • Type de vanne
    Homme-femme

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE 404-MFS
  • 100 % d'hélium testé à 1 x 10<sup>-4</sup> ml/s pour une performance et une fiabilité garanties
  • La tige anti-déflagration fournit un joint de tige secondaire en position complètement ouverte
  • Joint torique FKM et bague d'appui en PTFE sous les filets de la tige pour protéger contre la corrosion et le grippage; joint en PTFE ou graphite en option (certaines tailles NPT uniquement)