Spécifications
Dimensions
- Taille des vis de montageM8
- Taille nominale du rail25 mm
- Hauteur totale36 mm
- Longueur totale93.90 mm
- Largeur totale70 mm
- Poids1.59 lb
Détails
- Accélération50 m/s2
- Classe de précisionGrade normal
- Options de balleBilles en acier standard
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de blocBloc long standard
- Capacité de charge dynamique20555 N, 4621 lbf
- Accessoires inclusJoints d'extrémité à double lèvre standard, joints d'étanchéité longitudinaux
- Capacité de charge25900 N
- LubrificationRéservoirs de lubrifiant individuels
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 80º C
- PréchargementLiquidation
- Type de jointJoints longitudinaux et à double lèvre standard
- Série400
- Capacité de charge statique52800 N, 11870 lbf